Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, A4-70
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, A4-70
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 20x120, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54091220120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54091220120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A4-70ab M 24: A4-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
ISK 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,335*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,895*
€ 124,82505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,855*
€ 122,39745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,715*
€ 118,66085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,785*
€ 116,36415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,335*
€ 99,16865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.