Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A4
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A4
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x35, A4
Artikel-Nr.:
     369-540912435
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540912435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A4-70ab M 24: A4-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.