Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x30, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x30, A4
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 10x30, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409151030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409151030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1285*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.