Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 4x8, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 4x8, A4
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 4x8, A4
Artikel-Nr.:
     369-54091548
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54091548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0199*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.