Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A4
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409173
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5409173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 917
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m3, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,053*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.