Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A4
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A4
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 8, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409178
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 917
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: din 917 m8, din 917, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.