Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A4
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A4
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409288
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
Weitere Informationen:
Normnummer:
928
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 928
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 14
Weitere Suchbegriffe: din 928 m8, din 928, Vierkant, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0766*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.