Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 10, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 10, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 10, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-54092910
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54092910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 929 m10, din 929, din 929 a4, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0909*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.