Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 12, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 12, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-54092912
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54092912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 929 m12 a4, din 929, din 929 m12, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2043*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.