Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 16, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 16, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 16, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 16, A4
Artikel-Nr.:
     369-54092916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54092916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: din 929, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.