Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 4, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 4, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 4, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 4, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409294
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 9
Weitere Suchbegriffe: din 929 a4, din 929, din 929 m4, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.