Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 5, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 5, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 5, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 5, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409295
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: din 929 a4 m 5, din 929, din929 m5, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.