Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 6, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 6, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 6, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 6, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409296
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 11
Weitere Suchbegriffe: din 929, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.