Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 8, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 8, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 8, A4
DIN 929, Schweißmutter, M 8, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409298
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 14
Weitere Suchbegriffe: din 929 m8 a4, din 929, din 929 m8, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.