Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x80, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x80, A4-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x80, A4-70
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x80, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5409311280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409311280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:bis M 20: A4-70ab M 22: A4-50.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
931
Norm:
DIN 931
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, iso 4014 m12x80 a4, din 931, din 931 m12, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4161*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5761*
€ 0,68556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.