Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, A4-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, A4-50
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, A4-50
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x140, A4-50
Artikel-Nr.:
     369-54093127140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093127140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:bis M 20: A4-70ab M 22: A4-50.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-50
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4, din 931, din 931 m 27, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2319*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,4419*
€ 14,80586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,3119*
€ 14,65116
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,8519*
€ 14,10376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,2419*
€ 13,37786
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,2319*
€ 12,17596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.