Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 5x60, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 5x60, A4
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 5x60, A4
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 5x60, A4
Artikel-Nr.:
     369-540931560
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540931560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:bis M 20: A4-70ab M 22: A4-50.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 20 x 60 a4, din 931, din 931 m5, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0977*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.