Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube, M 10x130, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube, M 10x130, A4-70
DIN 933, Sechskantschraube, M 10x130, A4-70
DIN 933, Sechskantschraube, M 10x130, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54093310130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093310130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
933
Norm:
DIN 933
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.