Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, A4
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-54093410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.Werkstoff:bis M 20 : A4-70ab M 22 : A4-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0794*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.