Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, A4-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 30, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54093430A1
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093430A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,461*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,9461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,101*
€ 62,00019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,281*
€ 61,02439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,721*
€ 57,97799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,621*
€ 56,66899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,771*
€ 55,65749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,461*
€ 46,95859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.