Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, A4
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 36, A4
Artikel-Nr.:
     369-54093436
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.Werkstoff:bis M 20 : A4-70ab M 22 : A4-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 55
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,381*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,541*
€ 41,10379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,271*
€ 40,78249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,451*
€ 38,61669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,581*
€ 37,58139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,691*
€ 36,52229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,381*
€ 30,20339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.