Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-54093512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935
Regelgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
935
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 935
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, 6kant, 6knt, 6kt, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.