Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938, Stiftschraube, M 16x50, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 938, Stiftschraube, M 16x50, A4
DIN 938, Stiftschraube, M 16x50, A4
DIN 938, Stiftschraube, M 16x50, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409381650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409381650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
Weitere Informationen:
Normnummer:
938
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 938
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Stiftschrauben, DIN938, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,08*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 1,6216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.