Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 6x12, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 6x12, A4-70
DIN 963, Senkschraube, M 6x12, A4-70
DIN 963, Senkschraube, M 6x12, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540963612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540963612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.