Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 8x12, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 8x12, A4-70
DIN 963, Senkschraube, M 8x12, A4-70
DIN 963, Senkschraube, M 8x12, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540963812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540963812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.