Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 8x75, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 8x75, A4-70
DIN 963, Senkschraube, M 8x75, A4-70
DIN 963, Senkschraube, M 8x75, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540963875
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     540963875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,19*
€ 145,4061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,57*
€ 143,4783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,64*
€ 137,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,62*
€ 136,3978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.