Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 4x30, A4, Z 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 4x30, A4, Z 2
DIN 965, Senkschraube, M 4x30, A4, Z 2
DIN 965, Senkschraube, M 4x30, A4, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-540965430
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540965430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.