Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 6x25, A4-70, Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 6x25, A4-70, Z 3
DIN 965, Senkschraube, M 6x25, A4-70, Z 3
DIN 965, Senkschraube, M 6x25, A4-70, Z 3
Artikel-Nr.:
     369-540965625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540965625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
Z 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.