Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 5x12, A4, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 5x12, A4, H 2
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 5x12, A4, H 2
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 5x12, A4, H 2
Artikel-Nr.:
     369-540966512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540966512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
H, Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
966
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 966
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.