Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 6x20, A4-70, H 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 6x20, A4-70, H 3
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 6x20, A4-70, H 3
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 6x20, A4-70, H 3
Artikel-Nr.:
     369-540966620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540966620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
H, Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
966
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 966
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.