Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 4x1000, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 4x1000, A4
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 4x1000, A4
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 4x1000, A4
Artikel-Nr.:
     369-54097541
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54097541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: din 976 am 4 x 1000, din 976, din 976 a4, Gewindestift, ISO976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.