Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x145, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x145, A4-70
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x145, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54097612145
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54097612145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 a4 m12
din 976
din 976 m12
Form A.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
A
Norm:
DIN 976-1 A
Länge:
145 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Weitere Suchbegriffe: DIN 975, Gewindestange, Gewindestück, 130975, 150975, 2009758, 550975, 241975, 530975, 520975, 540975, 200976, 520976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0723*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5223*
€ 3,00154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5123*
€ 2,98964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4523*
€ 2,91824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3023*
€ 2,73974
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0723*
€ 2,46604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.