Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

976, Gewindestück Form B, M 12x160, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
976, Gewindestück Form B, M 12x160, A4-70
976, Gewindestück Form B, M 12x160, A4-70
976, Gewindestück Form B, M 12x160, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540976712160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540976712160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestück
din 976 a4 m12
gewindestück
Form B, Gewindeende mit Kegelkuppe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 976-1 B
Länge:
160 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1797*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4497*
€ 1,72514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3997*
€ 1,66564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3797*
€ 1,64184
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1797*
€ 1,40384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.