Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 16, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 16, A4
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 16, A4
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 16, A4
Artikel-Nr.:
     369-54098016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54098016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) auf Basis DIN 934.Hinweise: Abweichende Mutternhöhe, gem. DIN 934
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
ähnl. DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7931*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0131*
€ 1,20559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0031*
€ 1,19369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9531*
€ 1,13419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9431*
€ 1,12229
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7931*
€ 0,94379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.