Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF SPS 4,5x70 SK A4 TG Tx20, VPE 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPF SPS 4,5x70 SK A4 TG Tx20, VPE 200 Stk.
fischer FPF SPS 4,5x70 SK A4 TG Tx20, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-5410034570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40504
EAN/GTIN:
     4006209405048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF SK TX TG A2 / A4 ist eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Die optimierte Kopfgeometrie und Unterkopffräsrippen ermöglichen eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung und einen perfekten Oberflächenabschluss. Die Schraube eignet sich für Befestigungen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.Anwendung:
  • Vorzugsweise Holz-Holzverbindungen
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beiziehen von Elementen
  • Zulassungsrelevante Anwendungen
  • Beplankungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluß; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF ST A4
Kopfdurchmesser:
9 mm
Länge:
70 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Gewindelänge:
42 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 20
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 12,86*
€ 17,60*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 42,31*
€ 54,91*
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 49,48*
€ 64,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,27*
€ 88,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,53*
€ 107,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.