Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF SPS 3,5x30 SK A4 VG Tx10, VPE 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPF SPS 3,5x30 SK A4 VG Tx10, VPE 200 Stk.
fischer FPF SPS 3,5x30 SK A4 VG Tx10, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-5410043530
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657274
EAN/GTIN:
     4048962041941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF SK TX VG A2 ist eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes. Das PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die optimierte Kopfgeometrie und Unterkopffräsrippen ermöglichen eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung und einen perfekten Oberflächenabschluss. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hart- und Weichholz sowie Holzverbindungen.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Zulassungsrelevante Anwendungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf, Innensechsrund, Vollgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluss; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF ST A4
Kopfdurchmesser:
7 mm
Länge:
30 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Gewindelänge:
26 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX 10
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
€ 6,40*
ab € 14,45*
€ 19,81*
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 21,98*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 16,50*
€ 22,24*
3 Tage
800
€ 6,40*
ab € 16,99*
€ 22,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 32,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.