Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
Federsplint ohne Norm
>
Artikel
DIN 11024, Federstecker, 8 mm, A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-54110248
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
54110248
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Weitere Informationen:
Normnummer:
11024
Form:
D
Norm:
DIN 11024 D
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Splinte, Sicherungsvorstecker und Federn
Weitere Suchbegriffe:
Federsplint DIN 11024
,
Federstecker DIN 11024
,
Splint DIN 11024
,
Federsplint ohne Norm
,
Federstecker ohne Norm
,
din 11024 8
,
federsplint ohne norm
,
Sicherungsklammern
,
DIN11024
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6813*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,3213*
€ 8,71235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2313*
€ 8,60525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9213*
€ 8,23635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7413*
€ 8,02215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6813*
€ 6,76075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen