Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x12, 1.4571


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x12, 1.4571
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x12, 1.4571
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x12, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-54139189812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54139189812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m8
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen, Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,22895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,35*
€ 71,8165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,28*
€ 64,5932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.