Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x80, A4, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x80, A4, TX 25
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x80, A4, TX 25
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x80, A4, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5414579580
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5414579580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,645*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 5,84258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.599,465*
€ 1.903,36335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.585,655*
€ 1.886,92945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.521,765*
€ 1.810,90035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.486,995*
€ 1.769,52405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.460,645*
€ 1.738,16755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.