Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x95, A4-70, TX 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x95, A4-70, TX 45
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x95, A4-70, TX 45
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x95, A4-70, TX 45
Artikel-Nr.:
     369-5414579895
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5414579895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
95 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
TX 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,3477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 752,78*
€ 895,8082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,38*
€ 875,1022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,02*
€ 799,7038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,97*
€ 774,6543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,77*
€ 755,3763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.