Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2x6, A4, TX 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2x6, A4, TX 6
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2x6, A4, TX 6
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2x6, A4, TX 6
Artikel-Nr.:
     369-541458126
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     541458126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.