Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x12, A4, TX 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x12, A4, TX 20
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x12, A4, TX 20
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x12, A4, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-5414581412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5414581412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.