Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, A4, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, A4, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, A4, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, A4, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5414581545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5414581545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1071*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.