Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 17
Artikel-Nr.:
     369-54158710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54158710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m10 a4, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 m 10, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1478*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.