Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 16
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 16
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A4, SW 16
Artikel-Nr.:
     369-541587110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     541587110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1522*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.