Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 14, A4, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 14, A4, SW 21
DIN 1587, Hutmutter, M 14, A4, SW 21
DIN 1587, Hutmutter, M 14, A4, SW 21
Artikel-Nr.:
     369-541587114
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     541587114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4555*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.