Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 12, A4, SW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 12, A4, SW 19
DIN 1587, Hutmutter, M 12, A4, SW 19
DIN 1587, Hutmutter, M 12, A4, SW 19
Artikel-Nr.:
     369-54158712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54158712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: m12 din1587 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 m12, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2217*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.