Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 3, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 3, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 3, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 3, A4
Artikel-Nr.:
     369-5415873
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5415873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: din1587 m3 edelstahl, edelstahlmutter din 1587, din 1587 m3, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0394*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.