Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 6, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 6, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 6, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 6, A4
Artikel-Nr.:
     369-5415876
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5415876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a4 m6, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 m 6, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0324*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.