Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 8, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 8, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 8, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 8, A4
Artikel-Nr.:
     369-5415878
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5415878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 m8, din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.